電圧計 24vのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
238件の「電圧計 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用 電圧計」、「usb ソケット」、「バッテリーモニタ」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計 C30247
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V) DC2.5-30 表示 3桁ディスプレイ 接続 クリックターミナル
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
電圧 DC24V専用 配線長 約600mm USBポート数 2個 主な適合車種 プロフィア(H15/11~H29/4) 許容アンペア数(A) 上1/下2.1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g) 約30 電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×36×22 入力 (最大)450V レンジ切替 手動切替 オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm) 28.0(直径)×50 電圧(V) DC12~24 電流容量(A) 0~15 取付け方法 埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm) 30 材質(パネル) 樹脂
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
電圧 DC24V専用 配線長 約600mm USBポート数 2個 主な適合車種 ギガ/クオン(H17/1~H29/3) 許容アンペア数(A) 上1/下2.1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.2%rdg+2dgt 入力 (最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能 0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替 手動切替 抵抗 (内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックデジタル電圧計
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示 0~60Vまで表示可能 黄色表示
材質 樹脂 電圧(V) DC8~60 直径(Φmm) 28 寸法(mm) 53 付属品 接続ターミナル2本
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容 USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g) 62 使用温度範囲(℃) -10~40 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.1(MAX) 消費電流(A) 1(出力最大時) 太さ(sq) 0.5 端子径(mm) Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケット
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ ブラック 入力電圧(V) DC12-24(MAX34) 入力電圧範囲(V) DC12~24(MAX34) 配線接続 赤線(+) 黒線(-)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様 トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A) (最大出力)4.8 適合車 トヨタ/ダイハツ/スズキ 主な適合車輌型式(トヨタ) IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、。ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~] 主な適合車輌型式(スズキ) アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~] 主な適合車輌型式(ダイハツ) アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~] 関連資料 適合表
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g) 約45 電源 DC3V 表示 3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm) 80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。 仕様 設定容量範囲:0.1-9999 AH 適合 B-、P- : M10圧着端子適用 質量(g) (LCDモニター): 75 使用温度範囲(℃) -10~+60 電流(A) ご利用推奨:350 ケーブル長(m) B+:1 精度 電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1% 寸法(m) シールド線 :6 寸法(cm) (LCDモニター): 9.9×6.1×1.8 消費電流(mA) 待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100 保証期間 1年間 各種認証 EMC 取扱説明書 (37.21MB) 動作電圧(V) 10-120
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷